Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6AWU1 Γυαλί Οράσεως 1/2m x 1/2f Flare | AE7WJA

APPROVED VENDOR 6AWU1 Sight Glass 1/2m x 1/2f Flare

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WJA Μοντέλο: 6AWU1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥαλοπίνακας, δείκτης υγρασίας
ΚατασκευήΕπίχρυσο χάλυβα, εξαρτήματα χαλκού
Υπηρεσίες2 κομμάτι με δακτύλιο Ο
Μέγεθος προσαρμογής1 / 2M x 1 / 2F
Τύπος τοποθέτησηςΦωτοβολίδα
Συνολικό μήκος3.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ9025803500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΤύπος τοποθέτησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AWT5 Υαλοπίνακας 1 / 4m x 1 / 4m Flare | AE7WHU 6AWT51 / 4M x 1 / 4MΦωτοβολίδα3.437 "€18.87
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6AWT8 Γυαλί Οράσεως 5/8m x 5/8m Flare | AE7WHX 6AWT85 / 8M x 5 / 8MΦωτοβολίδα4 1 / 16 "€20.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AWT9 Υαλοπίνακας 1 / 4m x 1 / 4f Flare | AE7WHY 6AWT91 / 4M x 1 / 4FΦωτοβολίδα3"€20.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6AWU2 Sight Glass 1/4 x 1/4 Sweat | AE7WJB 6AWU21/4 x 1/4Ιδρώτας4.875 "€33.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6AWU3 Sight Glass 3/8 x 3/8 ιδρώτας | AE7WJC 6AWU33/8 x 3/8Ιδρώτας4.875 "€40.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6AWU4 Sight Glass 1/2 x 1/2 Sweat | AE7WJD 6AWU41/2 x 1/2Ιδρώτας4.875 "€43.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6AWU5 Sight Glass 5/8 x 5/8 ιδρώτας | AE7WJE 6AWU55/8 x 5/8Ιδρώτας4.875 "€56.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWU1 Sight Glass 1/2m x 1/2f Flare
€24.07 /μονάδα