ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALX5 Bar Stock Aluminium 6063 1/8 x 3/4 Inch 8 Feet | AE7UNR

APPROVED VENDOR 6ALX5 Bar Stock Αλουμίνιο 6063 1/8 x 3/4 ίντσα 8 πόδια

Είδος: AE7UNR Μοντέλο: 6ALX5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθογώνιο απόθεμα ράβδων
Τύπος κράματος6063
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος8ft.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT52
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.007 "
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα60
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό27000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης21000 PSI
Πλάτος3 / 4 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)244.09
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7606123030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALV9 Bar Stock Αλουμίνιο 6063 1/2 x 2 ίντσες 8 πόδια | AE7UMZ 6ALV91 / 2 "+/- 0.009 "2"+/- 0.024 "€90.09
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALW0 Μπάρα απόθεμα Αλουμίνιο 6063 1/2 x 1 ίντσα 8 πόδια | AE7UNA 6ALW01 / 2 "+/- 0.009 "1"+/- 0.012 "€52.45
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALW1 Bar Stock Aluminium 6063 1/2 x 3/4 Inch 8 Feet | AE7UNB 6ALW11 / 2 "+/- 0.009 "3 / 4 "+/- 0.010 "€34.74
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALW2 Bar Stock Αλουμίνιο 6063 3/8 x 1 ίντσα 8 πόδια | AE7UNC 6ALW23 / 8 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "€33.99
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALW3 Stock Stock Αλουμίνιο 6063 3/8 x 3/4 ίντσες 8 πόδια | AE7UND 6ALW33 / 8 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "€26.99
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALW4 Bar Stock Aluminium 6063 3/8 x 5/8 Inch 8 Feet | AE7UNE 6ALW43 / 8 "+/- 0.008 "5 / 8 "+/- 0.009 "€21.79
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALW5 Stock Stock Aluminium 6063 1/4 x 2 ίντσες 8 πόδια AE7UNF 6ALW51 / 4 "+/- 0.008 "2"+/- 0.024 "€45.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALX5 Bar Stock Αλουμίνιο 6063 1/8 x 3/4 ίντσα 8 πόδια
€10.50 /μονάδα