ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALT8 Ορθογώνιος σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 2 x 4 ίντσες 6 πόδια | AE7UMB

APPROVED VENDOR 6ALT8 Ορθογώνιος Σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 2 x 4 ίντσες 6 πόδια

Στοιχείο: AE7UMB Μοντέλο: 6ALT8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€104.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθογώνιος σωλήνας ανθεκτικός στη διάβρωση
Τύπος κράματος6063
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εξωτερική ανοχήΑρχικό
ιδιοσυγκρασίαT52
Αντοχή σε εφελκυσμό27,000 psi
Τυπική σκληρότητα60
Τυπική ισχύς απόδοσης21,000 psi
Wall Πάχος0.125 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.015 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7608200090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος ορθογωνίου εσωτερικού (1-3 / 4 "x 3-3 / 4")
    • Μέγεθος εξωτερικού ορθογωνίου (2 "x 4")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALT2 ορθογώνιος σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 4 x 6 ίντσες 6 πόδια | AE7ULV 6ΑΛΤ26"+/- 3.000 "0.25 "€410.29
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALT3 Ορθογώνιος σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 4 x 6 ίντσες 3 πόδια | AE7ULW 6ΑΛΤ33ft.+/- 2.000 "0.25 "€221.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALT4 Ορθογώνιος σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 4 x 6 ίντσες 1 πόδια | AE7ULX 6ΑΛΤ41"+/- 1.000 "0.25 "€162.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALT5 Ορθογώνιος σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 2 x 4 ίντσες 6 πόδια | ΑΕ7ΥΛΙ 6ΑΛΤ56"+/- 3.000 "0.25 "€187.82
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALT6 Ορθογώνιος σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 2 x 4 ίντσες 3 πόδια | AE7ULZ 6ΑΛΤ63ft.+/- 2.000 "0.25 "€97.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6ALT9 Ορθογώνιος σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 2 x 4 ίντσες 3 πόδια | AE7UMC 6ΑΛΤ93ft.+/- 2.000 "0.125 "€52.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALU0 Ορθογώνιος σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 2 x 4 ίντσες 1 πόδια | AE7UMD 6ΑΛΟΥ01"+/- 1.000 "0.125 "€19.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALT8 Ορθογώνιος Σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 2 x 4 ίντσες 6 πόδια
€104.48 /μονάδα