Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6ALT1 Square Tube 6063 Aluminium 1/2 Inch Inside Square 1 Feet | AE7ULU

APPROVED VENDOR 6ALT1 Square Tube 6063 Aluminium 1/2 Inch Inside Square 1 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7ULU Μοντέλο: 6ALT1
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
€6.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση, πλατεία
Τύπος κράματος6063
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μέσα στην πλατεία1 / 2 "
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εξωτερική πλατεία3 / 4 "
Εξωτερική ανοχή+/- 0.010 "
ιδιοσυγκρασίαT52
Αντοχή σε εφελκυσμό27,000 psi
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα60
Τυπική ισχύς απόδοσης21,000 psi
Wall Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.015 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7608200090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALR0 Τετραγωνικός σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 1 ίντσα Εσωτερικό τετράγωνο 6 πόδια | AE7ULG 6ALR06"+/- 3.000 "1 / 8 "€33.67
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALR1 Τετραγωνικός σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 1 ίντσα Εσωτερικό τετράγωνο 3 πόδια | AE7ULH 6ALR13ft.+/- 2.000 "1 / 8 "€20.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALR2 Τετράγωνος σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 1 ίντσα Εσωτερικό τετράγωνο 1 πόδια | AE7ULJ 6ALR21"+/- 1.000 "1 / 8 "€11.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALR3 Τετραγωνικός σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 6 πόδια | AE7ULK 6ALR36"+/- 3.000 "1 / 8 "€25.44
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALR4 Τετραγωνικός σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 3/4 ίντσες Μέσα στην πλατεία 3 πόδια AE7ULL 6ALR43ft.+/- 2.000 "1 / 8 "€16.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALR5 Τετραγωνικός σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 1 πόδια | AE7ULM 6ALR51"+/- 1.000 "1 / 8 "€12.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALR6 Τετραγωνικός σωλήνας 6063 Αλουμίνιο 7/8 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 6 πόδια | AE7ULN 6ALR66"+/- 3.000 "1 / 16 "€24.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALT1 Square Tube 6063 Aluminium 1/2 Inch Inside Square 1 Feet
€6.77 /μονάδα