ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALP4 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 1 1/2 ίντσα Εσωτερικό τετράγωνο 6 πόδια | AE7ULA

APPROVED VENDOR 6ALP4 Square Tube Αλουμίνιο 1 1/2 Inch Inside Square 6 Feet

Στοιχείο: AE7ULA Μοντέλο: 6ALP4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€59.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση, πλατεία
Τύπος κράματος6063
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μέσα στην πλατεία1 1 / 2 "
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εξωτερική πλατεία1 3 / 4 "
Εξωτερική ανοχή+/- 0.014 "
ιδιοσυγκρασίαT52
Αντοχή σε εφελκυσμό27,000 psi
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα60
Τυπική ισχύς απόδοσης21,000 psi
Wall Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.015 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7608200090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN5 Σωλήνας τετραγώνου Αλουμίνιο 3 3/4 ίντσας Εσωτερικό τετράγωνο 6 πόδια | AE7UKQ 6ΑΛΝ56"+/- 3.000 "€125.72
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN6 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 3 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 3 πόδια | AE7UKR 6ΑΛΝ63ft.+/- 2.000 "€65.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN7 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 3 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 1 πόδια | AE7UKT 6ΑΛΝ71"+/- 1.000 "€25.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN8 Σωλήνας τετραγώνου Αλουμίνιο 2 3/4 ίντσας Μέσα στην πλατεία 6 πόδια | AE7UKU 6ΑΛΝ86"+/- 3.000 "€96.95
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN9 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 2 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 3 πόδια | AE7UKV 6ΑΛΝ93ft.+/- 2.000 "€50.69
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALP0 Τετραγωνικός Σωλήνας Αλουμίνιο 2 3/4 ίντσας Μέσα Πλατεία 1 Πόδια | AE7UKW 6ΑΛΠ01"+/- 1.000 "€19.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALP1 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 1 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 6 πόδια | AE7UKX 6ΑΛΠ16"+/- 3.000 "€57.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALP4 Square Tube Αλουμίνιο 1 1/2 Inch Inside Square 6 Feet
€59.98 /μονάδα