Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALP0 Τετραγωνικός Σωλήνας Αλουμίνιο 2 3/4 ίντσας Μέσα Πλατεία 1 Πόδια | AE7UKW

APPROVED VENDOR 6ALP0 Square Tube Αλουμίνιο 2 3/4 Inch Inside Square 1 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7UKW Μοντέλο: 6ALP0
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
€19.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση, πλατεία
Τύπος κράματος6063
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μέσα στην πλατεία2 3 / 4 "
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εξωτερική πλατεία3"
Εξωτερική ανοχή+/- 0.024 "
ιδιοσυγκρασίαT52
Αντοχή σε εφελκυσμό27,000 psi
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα60
Τυπική ισχύς απόδοσης21,000 psi
Wall Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.015 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7065
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7608200090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN5 Σωλήνας τετραγώνου Αλουμίνιο 3 3/4 ίντσας Εσωτερικό τετράγωνο 6 πόδια | AE7UKQ 6ΑΛΝ56"+/- 3.000 "€125.72
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN6 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 3 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 3 πόδια | AE7UKR 6ΑΛΝ63ft.+/- 2.000 "€65.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN7 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 3 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 1 πόδια | AE7UKT 6ΑΛΝ71"+/- 1.000 "€25.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN8 Σωλήνας τετραγώνου Αλουμίνιο 2 3/4 ίντσας Μέσα στην πλατεία 6 πόδια | AE7UKU 6ΑΛΝ86"+/- 3.000 "€96.95
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALN9 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 2 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 3 πόδια | AE7UKV 6ΑΛΝ93ft.+/- 2.000 "€50.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALP1 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 1 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 6 πόδια | AE7UKX 6ΑΛΠ16"+/- 3.000 "€57.95
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALP2 Τετράγωνος σωλήνας Αλουμίνιο 1 3/4 ίντσες Εσωτερικό τετράγωνο 3 πόδια | AE7UKY 6ΑΛΠ23ft.+/- 2.000 "€31.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALP0 Square Tube Αλουμίνιο 2 3/4 Inch Inside Square 1 Feet
€19.29 /μονάδα