Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFP9 Σωλήνας Barb Περιστρεφόμενος 1/2 ίντσας 1/2 Mnpt Ορείχαλκος | AE7TFB

APPROVED VENDOR 6AFP9 Περιστρεφόμενος σωλήνας Barb 1/2 ίντσας 1/2 Mnpt Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7TFB Μοντέλο: 6AFP9
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
€17.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα Μπάρ
Μέγεθος Barb1 / 2 "
Τύπος σφιγκτήραΣφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος προσαρμογής1/2 (Μ) NPT
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 2 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Βαθμός πίεσης300 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Τύπος νημάτων(Μ) ΝΡΤ
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος προσαρμογήςΑναγνωριστικό σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFP1 Σωλήνας Barb Περιστρεφόμενος 3/8 ίντσες 1/4 Fnpt Brass | AE7TET 6AFP13 / 8 "1/4 (F) NPT3 / 8 "1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ€15.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFP7 Μάνικα Barb Περιστρεφόμενο 1/4 ίντσα 1/4 Mnpt Brass | AE7TEZ 6AFP71 / 4 "1/4 (Μ) NPT1 / 4 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ€13.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFP8 Σωλήνας Barb Περιστρεφόμενος 3/8 ίντσες 3/8 Mnpsm Ορείχαλκος | AE7TFA 6AFP83 / 8 "3/8 (Μ) NPSM3 / 8 "3 / 8 "(Μ) NPSM€10.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFR1 Σωλήνας Barb Περιστρεφόμενος 1/2 ίντσας 1/2 Fnpsm Ορείχαλκος | AE7TFD 6AFR11 / 2 "1/2 (F) NPSM1 / 2 "1 / 2 "(ΣΤ) NPSM€13.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFR8 Σωλήνας Barb Swivel 3/8 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TFL 6AFR83 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(ΣΤ) UNF€9.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFR9 Σωλήνας Barb Περιστρεφόμενος 1/4 ίντσες 1/4 Fnpsm Ορείχαλκος | AE7TFM 6AFR91 / 4 "1/4 (F) NPSM1 / 4 "1 / 4 "(ΣΤ) NPSM€6.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFT0 Μάνικα Barb Περιστρεφόμενο 3/8 ίντσες 3/8 Fnpsm Ορείχαλκος | AE7TFN 6AFT03 / 8 "3/8 (F) NPSM---€8.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFP9 Περιστρεφόμενος σωλήνας Barb 1/2 ίντσας 1/2 Mnpt Brass
€17.71 /μονάδα