Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFJ0 Μάνικα Barb 90 βαθμός 1/2 ίντσα 3/8 Mnpt Brass AE7TCY

APPROVED VENDOR 6AFJ0 Hose Barb 90 Degree 1/2 Inch 3/8 Mnpt Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7TCY Μοντέλο: 6AFJ0
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
€14.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικες με χάντρες
Μέγεθος Barb1 / 2 "
Τύπος σφιγκτήραHose Clamp
Μέγεθος προσαρμογής3/8 (Μ) NPT
Στυλ τοποθέτησης90 μοίρες αγκώνα
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 2 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Βαθμός πίεσης300 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Τύπος νημάτων(Μ) ΝΡΤ
Χαρακτηριστικά90 βαθμός αγκώνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΤύπος σφιγκτήραΜέγεθος προσαρμογήςΑναγνωριστικό σωλήναΕίδοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFG8 Μάνικα Barb 90 βαθμός 1/4 ίντσες 1/4 Mnpt Ορείχαλκος | AE7TCK 6AFG81 / 4 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα1/4 (Μ) NPT1 / 4 "Μάνικα Μπάρ1 / 4 "€4.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH0 Σωλήνας Barb 90 βαθμοί 1/4 ίντσες 1/8 Mnpt Brass AE7TCM 6AFH01 / 4 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα1/8 (Μ) NPT1 / 4 "Μάνικα Μπάρ1 / 8 "€3.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH4 Σωλήνας Barb 90 Degree 3/8 Inch 1/4 Mnpt Brass | AE7TCR 6AFH43 / 8 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα1/4 (Μ) NPT3 / 8 "Μάνικα Μπάρ1 / 4 "€5.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFJ4 Σωλήνας Barb 90 βαθμός 5/16 ίντσες 3/8 Mnpt Brass | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα3/8 (Μ) NPT5 / 16 "Μάνικα Μπάρ3 / 8 "€3.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFJ7 Σωλήνας Barb 90 Degree 3/8 Inch 3/8 Mnpt Brass | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "Hose Clamp3/8 (Μ) NPT3 / 8 "Μάνικες με χάντρες3 / 8 "€1.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFK0 Σωλήνας Barb 90 Degree 3/4 Inch 1/2 Mnpt Brass | AE7TDJ 6AFK03 / 4 "Hose Clamp1/2 (Μ) NPT3 / 4 "Μάνικες με χάντρες1 / 2 "€22.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFK1 Σωλήνας Barb 90 Degree 5/8 Inch 1/2 Mnpt Brass | AE7TDK 6AFK15 / 8 "Hose Clamp1/2 (Μ) NPT5 / 8 "Μάνικες με χάντρες1 / 2 "€2.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFJ0 Hose Barb 90 Degree 1/2 Inch 3/8 Mnpt Brass
€14.77 /μονάδα