Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5ZE43 U Bolt Aluminium 1/2-13 Pipe 4 In | AE7LWU

APPROVED VENDOR 5ZE43 U Bolt Αλουμίνιο 1/2-13 Σωλήνας 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LWU Μοντέλο: 5ZE43
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
€10.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα4"
Εσωτερικό Μήκος6"
Εσωτερικό πλάτος4.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZE43 U Bolt Αλουμίνιο 1/2-13 Σωλήνας 4 In
€10.38 /μονάδα