Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5ZA58 U Bolt 1/2-13 Pipe 3 1/2 Inch, 5PK | AE7LLV

APPROVED VENDOR 5ZA58 U Bolt 1/2-13 Pipe 3 1/2 Inch, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7LLV Μοντέλο: 5ZA58
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
€55.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα3.5 "
Εσωτερικό Μήκος6.25 "
Εσωτερικό πλάτος4 1 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.02
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA58 U Bolt 1/2-13 Pipe 3 1/2 Inch, 5PK
€55.58 /πακέτο