Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5XA35 Ένθετο με σπείρωμα M10X1.25Mm, 5PK | AE7DQP

APPROVED VENDOR 5XA35 Ένθετο με σπείρωμα M10X1.25Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DQP Μοντέλο: 5XA35
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
€60.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος κλειδώματος κλειδιού
Μέγεθος τρυπανιού12.80mm
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM14 x 1.50
ΕγκατάστασηΕργαλείο 5XA43
Εσωτερική κλάση νημάτων6H
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM10 x 1.25
Μήκος14 "
ΥλικόΜαύρος φωσφορικός χάλυβας
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος15.5mm
Πατήστε ΜεγέθηM14 x 1.5mm
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Χαρακτηριστικά4 Πλήκτρα κλειδώματος
Τύπος τοίχουΛεπτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Κλάση εξωτερικού σπειρώματος (6G)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA35 Ένθετο με σπείρωμα M10X1.25Mm, 5PK
€60.13 /πακέτο