Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5XA33 Threaded Insert M8X1Mm, 5PK | AE7DQM

APPROVED VENDOR 5XA33 Ένθετο με σπείρωμα M8X1Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DQM Μοντέλο: 5XA33
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
€47.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος κλειδώματος κλειδιού
Μέγεθος τρυπανιού10.80mm
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM12 x 1.25
ΕγκατάστασηΕργαλείο 5XA42
Εσωτερική κλάση νημάτων6H
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM8 x 1
Μήκος12 "
ΥλικόΜαύρος φωσφορικός χάλυβας
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος13.5mm
Πατήστε ΜεγέθηM12 x 1.25mm
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Χαρακτηριστικά4 Πλήκτρα κλειδώματος
Τύπος τοίχουΛεπτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Κλάση εξωτερικού σπειρώματος (6G)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA33 Ένθετο με σπείρωμα M8X1Mm, 5PK
€47.93 /πακέτο