Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5XA31 Ένθετο με σπείρωμα M5X0.8Mm, 5PK | AE7DQK

APPROVED VENDOR 5XA31 Ένθετο με σπείρωμα M5X0.8Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7DQK Μοντέλο: 5XA31
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
€41.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος κλειδώματος κλειδιού
Μέγεθος τρυπανιού6.9mm
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM8 x 1.25
ΕγκατάστασηΕργαλείο 5XA40
Εσωτερική κλάση νημάτων6H
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM5 x 0.8mm
Μήκος8"
ΥλικόΜαύρος φωσφορικός χάλυβας
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος9.5mm
Πατήστε ΜεγέθηM8 x 1.25mm
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Χαρακτηριστικά2 Πλήκτρα κλειδώματος
Τύπος τοίχουΛεπτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Κλάση εξωτερικού σπειρώματος (6G)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA31 Ένθετο με σπείρωμα M5X0.8Mm, 5PK
€41.23 /πακέτο