Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5XA11 Thread Insert Locking 7/16-14, 10PK | AE7DPN

APPROVED VENDOR 5XA11 Κλείδωμα ένθετου νήματος 7/16-14, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DPN Μοντέλο: 5XA11
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
€72.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος κλειδώματος κλειδιού
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος9 / 16-12
ΕγκατάστασηΕργαλείο 5XA43
Εσωτερική κλάση νημάτων3B
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος7 / 16-14
Μήκος0.62 "
ΥλικόΜαύρος φωσφορικός χάλυβας
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος0.62 "
Πατήστε Μεγέθη9 / 16-12
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικά4 Πλήκτρα κλειδώματος
Τύπος τοίχουΛεπτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Κλάση εξωτερικών νημάτων (2A)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA11 Κλείδωμα ένθετου νήματος 7/16-14, 10PK
€72.84 /πακέτο