Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5WY82 Thread Insert 9/16-12 0.810 L, 5PK | AE7CPW

APPROVED VENDOR 5WY82 Thread Insert 9/16-12 0.810 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CPW Μοντέλο: 5WY82
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
€61.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος κλειδώματος κλειδιού
Μέγεθος τρυπανιού45 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος3 / 4-16
ΕγκατάστασηΕργαλείο 5XA44
Εσωτερική κλάση νημάτων3B
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος9 / 16-12
Μήκος0.81 "
ΥλικόΜαύρος φωσφορικός χάλυβας
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος0.94 "
Πατήστε Μεγέθη3 / 4-16
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικά4 Πλήκτρα κλειδώματος
Τύπος τοίχουχοντρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Κλάση εξωτερικών νημάτων (2A)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY82 Thread Insert 9/16-12 0.810 L, 5PK
€61.31 /πακέτο