ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5W811 Κέντρο φρουράς | AE6ZCY

APPROVED VENDOR 5W811 Κεντροφύλακας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZCY Μοντέλο: 5W811

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€308.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένη ανάρτηση
ΧρώμαΚίτρινο ασφαλείας
Επίπεδα ράγας φρουράςΔιπλό
ΥλικόΑτσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης10 "Χ 10" Χ 5/8 "
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Διαστάσεις ανάρτησης (Π x Β)4 "x 4"
Δημοσίευση ύψους42.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.9025
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔημοσίευση ύψουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5W809 Guard Post Center Single H18 1/2in | AE6ZCW 5W80918.5 "€262.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5W811 Κεντροφύλακας
€308.24 /μονάδα