ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 5UTJ1 Βοηθητικό καλάθι 500 Lb. Ικανότητα φόρτωσης Μπεζ | AE6RGW

APPROVED VENDOR 5UTJ1 Utility Cart 500 Lb. Ικανότητα φόρτωσης Μπεζ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RGW Μοντέλο: 5UTJ1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€263.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι250 λίβρες
Υλικό κάστερΚαουτσούκ χωρίς σήμανση
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Απόσταση μεταξύ ραφιών19 "
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Χρώμα ποδιώνΜπεζ
Ύψος χειλιών2.75 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος32.75 "
Συνολικό μήκος40.625 "
συνολικό πλάτος25.625 "
Χρώμα ραφιούΜπεζ
Μήκος ραφιού37 "
Πλάτος ραφιού25.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)66.55
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιούΡυθμιζόμενες αυξήσειςΧωρητικότητα ανά ράφιΧρώμα ποδιώνΥλικό ποδιώνΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HRK2 Καλάθι χρησιμότητας 150 λίβρες. Φορτίο χωρητικότητας ρητίνης | AD8BCV 4HRΚ2-18 "68 λίβρεςστόκοςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "150 λίβρες2€191.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Ρητίνη Ικανότητας Φορτίου | AD8BCW 4HRU7 4HRΚ3-18 "68 λίβρεςΜαύρηΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "150 λίβρες2€144.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HRN3 Καλάθι χρησιμότητας 200 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου Pe | AD8BDE 4ΗΡΝ39.5 "8 "έως 16-1 / 2"68 λίβρεςΜαύρηPE υψηλής πυκνότητας1 / 4 "200 λίβρες3€194.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Χωρητικότητα φορτίου Pe | AD8BDK 4ΗΡΡ89.5 "8 "έως 16-1 / 2"68 λίβρεςστόκοςPE υψηλής πυκνότητας1 / 4 "200 λίβρες3€268.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ VENDOR 4HRR3 Utility Cart 200 Lb. Φορτίο χωρητικότητας ρητίνης | AD8BDM 4ΗRR316.5 "18 "68 λίβρεςστόκοςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες3€302.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Φορτίο χωρητικότητας ρητίνης | AD8BDN 4ΗRR416.5 "18 "68 λίβρεςΜαύρηΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες3€186.13
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4HRU7 Βοηθητικό καλάθι 150 Lb. Χωρητικότητα Ρητίνη 3 Ράφια | AD8BDX 4ΗRU7-18.5 "68 λίβρεςΜαύρηΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "150 λίβρες2-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5UTJ1 Utility Cart 500 Lb. Ικανότητα φόρτωσης Μπεζ
€263.43 /μονάδα