Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5P798 Αγκώνας 90 Μοίρας 1/2 ίντσας Npt Ελαστικός σίδηρος | ΑΕ4ΖΚΑ

APPROVED VENDOR 5P798 Ebow 90 Degree 1/2 Inch Npt Ελατός σίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ZKA Μοντέλο: 5P798

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€3.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBG5 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 1/4 In | AB2DDC 1LBG5Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 4 "300 psi€12.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBG7 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 1/2 In | AB2DDE 1LBG7Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "300 psi€11.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBG8 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 3/4 In | AB2DDF 1LBG8Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "300 psi€17.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBG9 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 1 In | AB2DDG 1LBG9Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1"300 psi€26.30
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LBH1 Αγκώνας 90 βαθμού γαλβανισμένος ελατός σίδηρος 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.25 "300 psi€32.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBH2 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 1 1 / 2in | AB2DDJ 1LBH2Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.5 "300 psi€48.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBH3 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 2 In | AB2DDK 1LBH3Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG2"300 psi€102.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P798 Ebow 90 Degree 1/2 Inch Npt Ελατός σίδηρος
€3.22 /μονάδα