Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5MA30 Barrel Bolt 1/4-20 | ΑΕ4ΠΑΦ

APPROVED VENDOR 5MA30 Μπουλόνι Κάννης 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PAF Μοντέλο: 5MA30
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
€16.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι βαρελιού
Βαρέλι Ντιά.5 / 16 "
Βαρέλι Head Dia.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού9 / 64 "
Μήκος βαρελιού3 / 4 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 8 "
Μέγεθος οδήγησηςT27
Ο τύπος της μονάδας6-λοβό με καρφίτσα
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Αντοχή σε εφελκυσμό80000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑδιάβροχο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA30 Μπουλόνι Κάννης 1/4-20
€16.25 /μονάδα