Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5MA23 Μπουλόνι κάννης 10-24 | ΑΕ4ΝΖΥ

APPROVED VENDOR 5MA23 Μπουλόνι Κάννης 10-24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NZY Μοντέλο: 5MA23
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
€10.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι βαρελιού
Βαρέλι Ντιά.1 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού7 / 64 "
Μήκος βαρελιού1 / 2 "
Βάθος νήματος βαρελιού1 / 4 "
Μέγεθος οδήγησηςT20
Ο τύπος της μονάδας6-λοβό με καρφίτσα
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Αντοχή σε εφελκυσμό80000 psi
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάΑδιάβροχο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA23 Μπουλόνι Κάννης 10-24
€10.91 /μονάδα