Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5LY99 Barrel Bolt 10-24, 5PK | ΑΕ4ΝΧΑ

APPROVED VENDOR 5LY99 Μπουλόνι Κάννης 10-24, 5ΠΚ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NHA Μοντέλο: 5LY99
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
€14.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι βαρελιού
Βαρέλι Ντιά.1 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 8 "
Μήκος βαρελιού1 / 2 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΣυνδυασμός
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Αντοχή σε εφελκυσμό80000 psi
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY99 Μπουλόνι Κάννης 10-24, 5ΠΚ
€14.36 /πακέτο