Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5LY83 Barrel Bolt Steel, 50PK | AE4NGH

APPROVED VENDOR 5LY83 Μπουλόνι Κάννης Χάλυβας, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NGH Μοντέλο: 5LY83
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
€28.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι βαρελιού
Βαρέλι Ντιά.1 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 8 "
Μήκος βαρελιού1 / 4 "
Βάθος νήματος βαρελιού1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαψευδάργυρος
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellB70
Αντοχή σε εφελκυσμό60000 psi
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY83 Μπουλόνι Κάννης Χάλυβας, 50PK
€28.55 /πακέτο