Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5LAD1 S Hook Closed Eye 316 Stainless Steel Μήκος 3 ίντσας | AE4JUP

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Hook Closed Eye 316 από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4JUP Μοντέλο: 5LAD1
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
€18.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
Μάτι μέσα Dia.15 / 32 "
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
Ύψος5 / 16 "
Hook Eye μέσα στο H7 / 16 "
Hook Eye μέσα στο W5 / 8 "
Γάντζος Ύψος5 / 16 "
Άνοιγμα γάντζου15 / 32 "
Μήκος3"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας660 λίβρες
Μέγεθος ανοίγματος15 / 32 "
Συνολικό μήκος3"
Προβολή2.25
ΧαρακτηριστικάΚλειστά μάτια
Πλάτος2.25 "
Όριο φόρτου εργασίας660 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γαντζ Νία. (15/32 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Hook Closed Eye 316 από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 3 ιντσών
€18.23 /μονάδα