APROVED VENDOR 5KZH2 Corner Guard Yellow 4 x 48 Αυτοκόλλητο | AE4JHR

APPROVED VENDOR 5KZH2 Corner Guard Yellow 4 x 48 Κόλλα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JHR Μοντέλο: 5KZH2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€40.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνία φύλαξης
ΧρώμαΚίτρινο
Κόρνερ1
φινίρισμαΛείος
Ύψος48 "
ΥλικόΠλαστικό PVC
ΒάσηΣυγκολλητικός
Αριθμός πλευρών2
Πάχος0.115 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7065
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)138.43
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3916200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΎψοςΥλικόΒάσηΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 19F831 Cg Λευκό 1.5 x 48in Αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης | AA8NPT 19F831ΆσπροΣιτηρά48 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "1.5 "€19.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19F832 Cg Μπεζ 1.5 x 48in Συγκολλητική ταινία στερέωσης | AA8NPU 19F832ΜπεζΣιτηρά48 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "1.5 "€19.19
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 19F837 Cg Λευκός Αυτοκόλλητος ιμάντας στερέωσης 1.5 x 96 ίντσας | AA8NPZ 19F837ΆσπροΣιτηρά96 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "1.5 "€97.43
RFQ
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 19F838 Cg Μπεζ 1.5 x 96 ιντσών κολλητική ταινία στερέωσης | AA8NQA 19F838ΜπεζΛείος96 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "1.5 "€97.43
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19F839 Cg Λευκό 1.5 x 96 ίντσες AA8NQB 19F839ΆσπροΣιτηρά96 "Πλαστικό PVC16 τρύπες τοίχου0.085 "1.5 "€37.73
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19F841 Cg Λευκό 2 x 96 ίντσες συγκολλητική ταινία στερέωσης | AA8NQD 19F841ΆσπροΛείος96 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "2"€70.05
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19F842 Cg Αμύγδαλο 2 x 96 ίντσες συγκολλητική ταινία στερέωσης | AA8NQE 19F842ΑμύγδαλοΛείος96 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "2"€70.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5KZH2 Corner Guard Yellow 4 x 48 Κόλλα
€40.92 /μονάδα