ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5JEV9 Προστατευτική ράγα 3 ραβδωτό μπουλόνι σε L 56in | AE4CKR

APPROVED VENDOR 5JEV9 Προστατευτική ράγα με 3 ραβδωτό μπουλόνι σε L 56in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CKR Μοντέλο: 5JEV9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€164.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα φρουράς
ΧρώμαΑσημένιο
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης3 1/2 x 15 x 15/64 "
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Καθαρό βάρος47 λίβρες
Ονομαστικό μήκος5 πόδια.
Αριθμός πλευρών3
συνολικό ύψος14.5 "
Συνολικό μήκος56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΚαθαρό βάροςΑριθμός πλευρώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21XL91 Προστατευτική ράγα Μήκος 48 ίντσες x 12-1 / 4 ίντσες H Ασημί | AB6LJY 21XL91ΑσημένιοΓαλβανισμένο ατσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο31.8 λίβρες212.25 "48 "-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 22DN01 Ράγα Προστασίας 4 ίντσας x 48 ιντσών Κίτρινο ατσάλι | AB6TBX 22DN01Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο22.3 λίβρες-4"43.5 "€79.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22DN02 Ράγα προστασίας 4 ίντσες x 72 ίντσες κίτρινο χάλυβα | AB6TBY 22DN02Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο28.5 λίβρες-4"67.5 "€110.76
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22DN03 Ράγα προστασίας 4 ίντσες x 96 ίντσες κίτρινο χάλυβα | AB6TBZ 22DN03Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο47.2 λίβρες-4"91.5 "€146.87
RFQ
APROVED VENDOR 22DN04 Guard Rail 4 ιντσών x 120 ιντσών κίτρινος χάλυβας | AB6TCA 22DN04Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο48.5 λίβρες-4"115.5 "€205.83
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4WZ74 Guard Rail L42in Lift Out | AE2EPW 4WZ74Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΣηκώστε έξω-314.5 "42 "€191.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4WZ75 Ράγα προστασίας L66in Lift Out | AE2EPX 4WZ75Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΣηκώστε έξω-314.5 "66 "€241.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEV9 Προστατευτική ράγα με 3 ραβδωτό μπουλόνι σε L 56in
€164.31 /μονάδα