ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GPK1 Ράφια καλωδίων H74 W48 D18 Chrome 5 Shelf | AE3XPF

APPROVED VENDOR Ράφι 5GPK1 Wire H74 W48 D18 Chrome 5 ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3XPF Μοντέλο: 5GPK1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€292.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαChrome
Βάθος18 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος74 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού300 λίβρες
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος48 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός ΡάφωνΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V394 Ράφια καλωδίων 63x36x18 5 ράφι χρώμιο | AC6CKV 32V39463 "536 "€240.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V397 Ράφια καλωδίων 63x36x18 6 ράφι χρώμιο | AC6CKY 32V39763 "636 "€295.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V401 Ράφια καλωδίων 63x60x18 4 ράφι χρώμιο | AC6CLB 32V40163 "460 "€316.23
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 32V404 Ράφι σύρματος 63x60x18 5 ράφι Chrome | AC6CLE 32V40463 "560 "€338.65
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 32V407 Ράφι σύρματος 63x60x18 6 ράφι Chrome | AC6CLH 32V40763 "660 "€364.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V413 Ράφια συρμάτων 74x36x18 5 ράφι χρώμιο | AC6CLP 32V41374 "536 "€410.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V416 Ράφια συρμάτων 74x36x18 6 ράφι χρώμιο | AC6CLT 32V41674 "636 "€311.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ράφι 5GPK1 Wire H74 W48 D18 Chrome 5 ράφι
€292.74 /μονάδα