ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V416 Ράφια συρμάτων 74x36x18 6 ράφι χρώμιο | AC6CLT

APPROVED VENDOR 32V416 Συρμάτινα Ράφια 74x36x18 6 Ράφι Χρώμιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CLT Μοντέλο: 32V416

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€311.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαChrome
Βάθος18 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος74 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων6
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού300 λίβρες
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος36 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.1875
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)48.51
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός ΡάφωνΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V394 Ράφια καλωδίων 63x36x18 5 ράφι χρώμιο | AC6CKV 32V39463 "536 "€240.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V397 Ράφια καλωδίων 63x36x18 6 ράφι χρώμιο | AC6CKY 32V39763 "636 "€295.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V401 Ράφια καλωδίων 63x60x18 4 ράφι χρώμιο | AC6CLB 32V40163 "460 "€316.23
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 32V404 Ράφι σύρματος 63x60x18 5 ράφι Chrome | AC6CLE 32V40463 "560 "€338.65
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 32V407 Ράφι σύρματος 63x60x18 6 ράφι Chrome | AC6CLH 32V40763 "660 "€364.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32V413 Ράφια συρμάτων 74x36x18 5 ράφι χρώμιο | AC6CLP 32V41374 "536 "€410.01
APROVED VENDOR 32V419 Wire Shelving 74x60x18 4 Shelf Chrome | AC6CLW 32V418 32V41974 "460 "€315.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32V416 Συρμάτινα Ράφια 74x36x18 6 Ράφι Χρώμιο
€311.05 /μονάδα