APPROVED VENDOR 5GDT1 Foam Sheet 200100 Polypropylene Charcoal 1 1/2 x 36 x 36 | AE3VJE

APPROVED VENDOR 5GDT1 Foam Sheet 200100 Polypropylene Charcoal 1 1/2 x 36 x 36

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3VJE Μοντέλο: 5GDT1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€175.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα2 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.090 - 1.15 PSI
Μήκος36 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό200100 Πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος0.85
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό27 PSI
Πάχος1.5 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος36 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8415
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCG4 Φύλλο αφρού 200100 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "€6.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP6 Foam Sheet 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "€9.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP7 Φύλλο αφρού 200100 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "€12.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP8 Φύλλο αφρού 200100 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH 5GCP812 "1.5 "12 "€20.16
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCP9 Αφρώδες φύλλο 200100 Πολυπροπυλένιο Άνθρακας 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "€25.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCR0 Φύλλο αφρού 200100 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "€38.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCR1 Φύλλο αφρού 200100 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "€50.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDT1 Foam Sheet 200100 Polypropylene Charcoal 1 1/2 x 36 x 36
€175.02 /μονάδα