Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP8 Φύλλο αφρού 200100 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH

APPROVED VENDOR 5GCP8 Foam Sheet 200100 Polypropylene Charcoal 1 1/2 x 12 x 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UYH Μοντέλο: 5GCP8
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
€20.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα2 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.090 - 1.15 PSI
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό200100 Πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος0.85
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό27 PSI
Πάχος1.5 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3921135000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCG4 Φύλλο αφρού 200100 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "€6.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP6 Foam Sheet 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "€9.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP7 Φύλλο αφρού 200100 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "€12.46
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCP9 Αφρώδες φύλλο 200100 Πολυπροπυλένιο Άνθρακας 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "€25.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCR0 Φύλλο αφρού 200100 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "€38.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCR1 Φύλλο αφρού 200100 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "€50.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCU5 Foam Sheet 200100 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZK 5GCU524 "1 / 2 "24 "€26.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCP8 Foam Sheet 200100 Polypropylene Charcoal 1 1/2 x 12 x 12
€20.16 /μονάδα