APPROVED VENDOR 5GDL9 Foam Sheet Antistatic Polypropylene 3/8 x 54 x 82 | AE3VGV

APPROVED VENDOR 5GDL9 Φύλλο αφρού Αντιστατικό Πολυπροπυλένιο 3/8 x 54 x 82

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3VGV Μοντέλο: 5GDL9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€50.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΡοζ
Πυκνότητα1.4 λίβρες cu. πόδια
φινίρισμαΛείος
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%35 PSI
Μήκος82 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΑντιστατική πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος200%
Θερμ. Εύρος-20 έως 150 F
Αντοχή σε εφελκυσμό13 PSI
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος54 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.69
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCT4 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "€4.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5GCT5 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€5.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5GCU0 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "€6.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCW4 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€28.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCW5 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCW6 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€4.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCW7 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€8.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDL9 Φύλλο αφρού Αντιστατικό Πολυπροπυλένιο 3/8 x 54 x 82
€50.96 /μονάδα