ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCV6 Φύλλο αφρού Crosslink Polypropylene 3/4 x 24 x 24 Gry | AE3UZT

APPROVED VENDOR 5GCV6 Φύλλο αφρού διασταυρούμενης σύνδεσης Πολυπροπυλένιο 3/4 x 24 x 24 Gry

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UZT Μοντέλο: 5GCV6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€65.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα2 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΧονδροκύτταρο
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%9 PSI
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Όριο τεντώματος0.5
Θερμ. Εύρος-20 έως 150 F
Αντοχή σε εφελκυσμό32 PSI
Πάχος3 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.063 "
ΧαρακτηριστικάΔιασταυρωμένο
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΧρώμαΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCF6 Φύλλο αφρού Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6Σκέτηκάρβουνο12 "1 / 2 "12 "€11.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCF7 Φύλλο αφρού Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 White | AE3UVM 5GCF7ΣκέτηΆσπρο12 "1 / 2 "12 "€11.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCF8 Φύλλο αφρού Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8Συγκολλητικόςκάρβουνο12 "1 / 2 "12 "€11.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCF9 Φύλλο αφρού Crosslink Πολυπροπυλένιο 1/2 x 12 x 12 Λευκό | AE3UVP 5GCF9ΣυγκολλητικόςΆσπρο12 "1 / 2 "12 "€13.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCJ7 Φύλλο αφρού Crosslink Polypropylene 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7Σκέτηκάρβουνο12 "1-11 / 16 "12 "€30.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCJ8 Φύλλο αφρού Crosslink Polypropylene 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8ΣκέτηΆσπρο12 "1-11 / 16 "12 "€37.45
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCJ9 Foam Sheet Crosslink Πολυπροπυλένιο 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5GCJ9Σκέτηκάρβουνο12 "1"12 "€22.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCV6 Φύλλο αφρού διασταυρούμενης σύνδεσης Πολυπροπυλένιο 3/4 x 24 x 24 Gry
€65.27 /μονάδα