ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCT0 Αφρώδες φύλλο 220 Πολυπροπυλένιο Άνθρακας 1 x 24 x 18 In | AE3UYV

APPROVED VENDOR 5GCT0 Φύλλο αφρού 220 κάρβουνο πολυπροπυλενίου 1 x 24 x 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3UYV Μοντέλο: 5GCT0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€22.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα2.2 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΧονδροκύτταρο
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%9 PSI
Μήκος18 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό220 Πολυαιθυλένιο
Όριο τεντώματος0.5
Θερμ. Εύρος-20 έως 150 F
Αντοχή σε εφελκυσμό32 PSI
Πάχος1"
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3921905050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCR7 Φύλλο αφρού 220 Πολυ κάρβουνο 1/4 x 24 x 18 In | AE3UYR 5GCR7κάρβουνο18 "1 / 4 "24 "€4.67
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCR9 Αφρώδες φύλλο 220 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 18 In | AE3UYU 5GCR9κάρβουνο18 "1 / 2 "24 "€16.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCT1 Φύλλο αφρού 220 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 2 x 24 x 18 In | AE3UYW 5GCT1κάρβουνο18 "2"24 "€36.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDK0 Φύλλο αφρού 220 Πολυ κάρβουνο 1/4 x 24 x 54 In | AE3VGA 5GDK0κάρβουνο54 "1 / 4 "24 "€9.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GDK2 Φύλλο αφρού 220 Πολυ κάρβουνο 1/2 x 24 x 54 In | AE3VGC 5GDK2κάρβουνο54 "1 / 2 "24 "€32.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDK3 Φύλλο αφρού 220 Πολυ κάρβουνο 3/4 x 24 x 54 In | AE3VGD 5GDK3κάρβουνο54 "3 / 4 "24 "€32.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDK5 Φύλλο αφρού 220 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 1 x 24 x 54 In | AE3VGF 5GDK5κάρβουνο54 "1"24 "€54.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCT0 Φύλλο αφρού 220 κάρβουνο πολυπροπυλενίου 1 x 24 x 18 ίντσες
€22.29 /μονάδα