ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCJ6 Φύλλο αφρού Αιθυλένιο Βινύλιο 3/4 x 12 x 12 In | AE3UWM

APPROVED VENDOR 5GCJ6 Φύλλο αφρού αιθυλενίου βινυλίου 3/4 x 12 x 12 ίντσες

Είδος: AE3UWM Μοντέλο: 5GCJ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα2 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.4 PSI
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο βινύλιο
Όριο τεντώματος2
Θερμ. Εύρος-70 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό50 PSI
Πάχος3 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCF1 Φύλλο αφρού Βινύλιο 1/4 x 12 x 12 ίντσες - Πακέτο 2 | AE3UVF 5GCF11 / 4 "€2.80
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCF2 Αφρώδες φύλλο βινυλίου 1/8 x 12 x 12 ίντσας - Πακέτο 2 | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCF4 Φύλλο αφρού Αιθυλένιο βινύλιο 1/2 x 12 x 12 In | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "€4.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GCJ5 Φύλλο αφρού Αιθυλένιο Βινύλιο 1 x 12 x 12 In | AE3UWL 5GCJ51"€7.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCJ6 Φύλλο αφρού αιθυλενίου βινυλίου 3/4 x 12 x 12 ίντσες