Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCH1 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 3/4 x 12 x 12 In | AE3UWB

APPROVED VENDOR Φύλλο αφρού 5GCH1 αντιστατικό πολυπροπυλένιο 3/4 x 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3UWB Μοντέλο: 5GCH1
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
€6.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΡοζ
Πυκνότητα2.2 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΧονδροκύτταρο
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%9 PSI
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΑντιστατικό πολυαιθυλένιο
Όριο τεντώματος0.5
Θερμ. Εύρος0 έως 150 F
Αντοχή σε εφελκυσμό32 PSI
Πάχος3 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GCE9 Φύλλο αφρού Αντιστατικό 1/8 x 12 x 12 - Πακέτο 2 | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "€2.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCG9 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1 x 12 x 12 In | AE3UVZ 5GCG912 "1"12 "€7.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCH0 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 2 x 12 x 12 In | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "€13.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCH2 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 3/8 x 12 x 12 In | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "€4.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDA4 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1/4 x 24 x 36 In | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "€9.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDA5 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 3/8 x 24 x 36 In | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "€12.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDA6 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1/8 x 24 x 36 In | AE3VDA 5GDA636 "1 / 8 "24 "€10.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Φύλλο αφρού 5GCH1 αντιστατικό πολυπροπυλένιο 3/4 x 12 x 12 ίντσες
€6.90 /μονάδα