Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DV36 Ανοιξιάτικος πείρος με αυλακώσεις από χάλυβα 40 X M6 L, 100PK | AE3KWZ

APPROVED VENDOR 5DV36 Καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή Ατσάλι 40 X M6 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KWZ Μοντέλο: 5DV36

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)6.40-6.70mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)1.2mm
Αναφορά μήκους Chamfer1.2mm
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)5854
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)6.00-6.25mm
Ανοχή μήκους+/- 0.50mm
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετροςM6
Συνολικό μήκος40mm
Σκληρότητα RockwellRC43-52
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος1.20mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV36 Καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή Ατσάλι 40 X M6 L, 100PK
€40.57 /πακέτο