Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5DV30 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή χάλυβα 24 X M6 L, 100PK | AE3KWT

APPROVED VENDOR 5DV30 Καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή Ατσάλι 24 X M6 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3KWT Μοντέλο: 5DV30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)6.40-6.70mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)1.2mm
Αναφορά μήκους Chamfer1.2mm
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)5854
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)6.00-6.25mm
Ανοχή μήκους+/- 0.50mm
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετροςM6
Συνολικό μήκος24mm
Σκληρότητα RockwellRC43-52
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος1.20mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV30 Καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή Ατσάλι 24 X M6 L, 100PK
€25.44 /πακέτο