Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DU88 Ελατήρια Καρφίτσα με σχισμή Ατσάλι 40 X M4 L, 100PK | ΑΕ3ΚΝΤ

APPROVED VENDOR 5DU88 Πείρο με ελατήρια με σχισμή Ατσάλι 40 X M4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ3ΚΝΤ Μοντέλο: 5DU88

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)4.40-4.60mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.65mm
Αναφορά μήκους Chamfer0.65mm
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)2527
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)4.00-4.20mm
Ανοχή μήκους+/- 0.50mm
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετροςM4
Συνολικό μήκος40mm
Σκληρότητα RockwellRC43-52
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.80mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU88 Πείρο με ελατήρια με σχισμή Ατσάλι 40 X M4 L, 100PK
€22.65 /πακέτο