ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DPA6 Βαρέως τύπου Εργαστηριακός Φούρνος 2.3 Cu Ft 240v | AE3JNM

APPROVED VENDOR 5DPA6 Φούρνος εργαστηρίου βαρέως τύπου 2.3 Cu Ft 240v

Στοιχείο: AE3JNM Μοντέλο: 5DPA6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστηριακός φούρνος βαρέως τύπου
Μέσα στις χρησιμοποιήσιμες διαστάσεις18 x 18 x 12 "
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Συνολικά Διαστάσεις24 x 24.5 x 26 "
Κατανάλωση ενέργειας1200 Watts
Απαιτήσεις ισχύος240V, 50/60 Hz, 15 A
Χωρητικότητα ραφιού50 lbs.
Θερμ. Ακρίβεια+/- 3
Θερμ. Εύρος40 έως 204 βαθμοί Γ
Τόμος2.3 cu πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.99
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8514100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κινητήρας και ανεμιστήρας που βρίσκεται πάνω από το θάλαμο φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA6 Φούρνος εργαστηρίου βαρέως τύπου 2.3 Cu Ft 240v