APROVED VENDOR 5DNW9 Laboratory Oven Forced Air 0.6 Cuft 230v | AE3JMN

APPROVED VENDOR 5DNW9 Laboratory Oven Forced Air 0.6 Cuft 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JMN Μοντέλο: 5DNW9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,958.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστηριακός φούρνος, αναγκαστικός αέρας
Μέσα στις χρησιμοποιήσιμες διαστάσεις12 x 8.6 x 10 "
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικά Διαστάσεις14 x 20.5 x 12 "
Κατανάλωση ενέργειαςΕλάχιστο 800 Watt
Απαιτήσεις ισχύος230V, 50/60 Hz
Χωρητικότητα ραφιού50 lbs.
Θερμ. Ακρίβεια+/- 2
Θερμ. ΕύροςΠεριβάλλον έως 225 βαθμούς Γ
Τόμος0.6 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8514300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καουτσούκ πόδια, Θερμόμετρο με βάση πόρτας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικά ΔιαστάσειςΚατανάλωση ενέργειαςΑπαιτήσεις ισχύοςΘερμ. ΑκρίβειαΤόμοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DNX3 Εργαστηριακός φούρνος Αναγκαστικός αέρας 1.14 Cu Ft 230v | AE3JMT 5DNX315 x 24.5 x 15 "Ελάχιστο 1000 Watt230V, 50/60 Hz+/- 11.14 cu. ft.€2,284.21
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5DNX6 Εργαστηριακός φούρνος Forced Air 2.0 Cu Ft 115v | AE3JMW 5DNX620 x 28.5 x 14 "Ελάχιστο 1600 Watt115 V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€2,612.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DNX7 Εργαστηριακός φούρνος Αναγκαστικός αέρας 2.0 Cu Ft 230v | AE3JMX 5DNX720 x 28.5 x 14 "Ελάχιστο 1600 Watt230V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€2,681.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNW9 Laboratory Oven Forced Air 0.6 Cuft 230v
€1,958.51 /μονάδα