ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5DNL5 Αυτόματος μονός συμπιεστής | AE3JKV

APPROVED VENDOR 5DNL5 Αυτόματος Μονός Συμπιεστής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JKV Μοντέλο: 5DNL5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,538.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέων καθηκόντων, αυτόματος μονός συμπιεστής με περιστρεφόμενη φόρμα
Συμμορφώνεται μεASTM D6926, D5581, AASHTO T245 και PTM705
Ισχύς εισόδου115V 60Hz
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος65 "
συνολικό πλάτος24 "
ΧαρακτηριστικάMarshall

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 155.58
Ύψος πλοίου (cm)137.67
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)59.18
Κωδικός ΕΣ8479896500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος ποδιού (Κωνικό)
    • Απόσταση σφυριού Freefall (18 ")
    • Διάμετρος καλουπιού (4 ")
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακός μετρητής, Περιστρεφόμενη βάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5DNL7 Αυτόματος Μονός Συμπιεστής | AE3JKX 5DNL7€9,406.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL5 Αυτόματος Μονός Συμπιεστής
€9,538.24 /μονάδα