ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DNL4 Αυτόματος μονός συμπιεστής βαρέως τύπου | AE3JKU

APPROVED VENDOR 5DNL4 Αυτόματος μονός συμπιεστής βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JKU Μοντέλο: 5DNL4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,415.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέων καθηκόντων, αυτόματος μονός συμπιεστής με σταθερή φόρμα
Συμμορφώνεται μεASTM D6926, D5581, AASHTO T245 και PTM705
Ισχύς εισόδου115V 60Hz
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος65 "
συνολικό πλάτος24 "
ΧαρακτηριστικάMarshall

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.35
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8479896500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος ποδιού (επίπεδο)
    • Απόσταση σφυριού Freefall (18 ")
    • Διάμετρος καλουπιού (4 ")
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακός μετρητής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DNL6 Αυτόματος μονός συμπιεστής βαρέως τύπου | AE3JKW 5DNL6€11,803.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL4 Αυτόματος μονός συμπιεστής βαρέως τύπου
€11,415.10 /μονάδα