Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5CE95 Εξωτερικός δακτύλιος συγκράτησης 5/8 21/32, 25PK | AE3CRW

APPROVED VENDOR 5CE95 Εξωτερικός δακτύλιος συγκράτησης 5/8 21/32, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CRW Μοντέλο: 5CE95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωρισμός δακτυλίου συγκράτησης
Εκκαθάριση Dia. (Συμπιεσμένο)0.609 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.311 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.097 "
Για το Shaft Dia.5/8 "και 21/32"
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRB50-60
Αντοχή σε εφελκυσμό47,000 psi
Πάχος0.089 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5CE95 Εξωτερικός δακτύλιος συγκράτησης 5/8 21/32, 25PK
€19.81 /πακέτο