Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 5CA16 Spring Pin 302 Inox Steel Slotted 1/2 X 2 L, 5PK | AE3CLB

APPROVED VENDOR 5CA16 καρφίτσα ελατηρίου 302 από ανοξείδωτο χάλυβα με σχισμή 1/2 X 2 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CLB Μοντέλο: 5CA16
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
€30.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.513-0.524 "
Διάμετρος λοξού0.485 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.11 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.025 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)15,800
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.500-0.510 "
Ανοχή μήκους+/- 0.020 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος1 / 2 "
Συνολικό μήκος2"
Σκληρότητα RockwellΗ εργασία σκληρύνθηκε
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.094 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA16 καρφίτσα ελατηρίου 302 από ανοξείδωτο χάλυβα με σχισμή 1/2 X 2 L, 5PK
€30.15 /πακέτο