Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5BY84 Spring Pin Slotted 5/16 X 3 1/2 L, 10PK | AE3BTJ

APPROVED VENDOR 5BY84 καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή 5/16 X 3 1/2 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BTJ Μοντέλο: 5BY84

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.321-0.330 "
Διάμετρος λοξού0.306 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.08 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.014 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)6300
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.312-0.318 "
Ανοχή μήκους+/- 0.030 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος5 / 16 "
Συνολικό μήκος3.5 "
Σκληρότητα RockwellΗ εργασία σκληρύνθηκε
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY84 καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή 5/16 X 3 1/2 L, 10PK
€27.48 /πακέτο