Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5BY38 Spring Pin Slotted 5/8 X 3/16 L, 100PK | AE3BQJ

APPROVED VENDOR 5BY38 Καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή 5/8 X 3/16 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BQJ Μοντέλο: 5BY38

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€27.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.194-0.199 "
Διάμετρος λοξού0.182 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.055 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.011 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)2425
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.187-0.192 "
Ανοχή μήκους+/- 0.015 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος3 / 16 "
Συνολικό μήκος5 / 8 "
Σκληρότητα RockwellΗ εργασία σκληρύνθηκε
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.040 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY38 Καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή 5/8 X 3/16 L, 100PK
€27.21 /πακέτο