Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5BY35 Ελατήρια Καρφίτσα με σχισμή 5/32 X 2 1/2 L, 50PK | AE3BQF

APPROVED VENDOR 5BY35 καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή 5/32 X 2 1/2 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BQF Μοντέλο: 5BY35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€30.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.162-0.167 "
Διάμετρος λοξού0.015 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.048 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.01 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)1600
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.156-0.160 "
Ανοχή μήκους+/- 0.025 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος5 / 32 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Σκληρότητα RockwellΗ εργασία σκληρύνθηκε
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.032 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY35 καρφίτσα με ελατήρια με σχισμή 5/32 X 2 1/2 L, 50PK
€30.95 /πακέτο