Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5BU98 Ελατήρια Καρφίτσα με σχισμή 1/4 X 1/8 L, 100PK | AE3BNV

APPROVED VENDOR 5BU98 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 1/4 X 1/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3BNV Μοντέλο: 5BU98

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.131-0.135 "
Διάμετρος λοξού0.122 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.044 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.008 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)1090
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.125-0.129 "
Ανοχή μήκους+/- 0.015 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος1 / 8 "
Συνολικό μήκος1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellΗ εργασία σκληρύνθηκε
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.028 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU98 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 1/4 X 1/8 L, 100PK
€16.88 /πακέτο