Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5A254 Push On Hose Barb 3/8 Inch Id x 3/8 Mnpt | AE2YXP

APPROVED VENDOR 5A254 Push On Hose Barb 3/8 ιντσών Id x 3/8 Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2YXP Μοντέλο: 5A254

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€4.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφαρμογή σωλήνα ώθησης
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Μέγεθος νήματος3/8 (Μ) NPT
Τύπος νημάτων(Μ) ΝΡΤ
ΧαρακτηριστικάΕφαρμογή σωλήνα ώθησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναγνωριστικό σωλήναΜάνικα μέσα Dia.Μέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TT16 Ελαστικός σωλήνας ώθησης Barb 1/2 ίντσας x 3/8 ίντσας Mnpt AD9NJL 4TT161 / 2 "1 / 2 "3/8 (Μ) NPT€4.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4TT17 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id x 1/2 Inch Mnpt | AD9NJM 4TT173 / 4 "3 / 4 "1/2 (Μ) NPT€8.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4TT18 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id x 3/4 Inch Mnpt | AD9NJN 4TT183 / 4 "3 / 4 "3/4 (Μ) NPT€10.67
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5A251 Push On Hose Barb 1/4 Inch Id x 1/8 Mnpt | AE2YXL 5A2511 / 4 "1 / 4 "1/8 (Μ) NPT€2.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5A252 Push On Hose Barb 1/4 Inch Id x 1/4 Mnpt | AE2YXM 5A2521 / 4 "1 / 4 "1/4 (Μ) NPT€2.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5A253 Push On Hose Barb 3/8 Inch Id x 1/4 Mnpt | AE2YXN 5A2533 / 8 "3 / 8 "1/4 (Μ) NPT€3.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5A255 Πιέστε στον εύκαμπτο σωλήνα Barb 1/2 ίντσας Id x 1/2 Mnpt | AE2YXQ 5A2551 / 2 "1 / 2 "1/2 (Μ) NPT€6.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5A254 Push On Hose Barb 3/8 ιντσών Id x 3/8 Mnpt
€4.20 /μονάδα