Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 575672-PG Machine Screw Hex 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB9RLW 2EY39

APPROVED VENDOR 575672-PG Machine Screw Hex 8-32 X 5/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9RLW Μοντέλο: 575672-PGΣταυρός: 2EY39
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
€18.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος κεφαλιού0.11 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1786
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 575672-PG Machine Screw Hex 8-32 X 5/8 L, 100PK
€18.02 /πακέτο