Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 514021G Flat Washer Sae Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2XHU 6YPJ5

APPROVED VENDOR 514021G Flat Washer Sae Fits 1/4 ίντσας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XHU Μοντέλο: 514021GCross Ref: 6YPJ5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€6.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.5 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.37
Σκληρότητα RockwellΓ38 - Γ45
Μέγεθος1 / 4 "
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους+.015 / -. 014
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 514021G Flat Washer Sae Fits 1/4 ίντσας, 100PK
€6.44 /πακέτο